Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube mit Senkfrästaschenkopf

GEFU Stahl Zink-Lamelle silber TXP Senkfrästasche
SHR-SEKPF-12MM-FT-TXP30-ZFSHL-M6X45

Art.-Nr. 0209931645

EAN 4062856279265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube mit Senkfrästaschenkopf

Art.-Nr. 0209931645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Holz auf Metallunterkonstruktionen. DIN 7500-1, Senkfrästaschenkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), Zink-Lamelle silber, TXplus
  • Gewindefurchende Schraube mit Senkfrästaschenkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen

  • Oberfläche: Cr(VI)-frei, Zinklamellenbeschichtung silber

  • Korrosionsschutz: ca. 700h, keine Grundmetallkorrosion DIN EN ISO 9227 – NSS


Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.

Hinweis

Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspitze ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M6 ist P = 1mm und Ø M8 ist P = 1,25mm).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bodenplattenbefestigung für Anhänger, Trailer, Ladeflächen, Lagerflächen u.Ä.

Anleitung
  • Den Bohrdurchmesser in Abhängigkeit der Materialfestigkeit und -stärke wählen (siehe auch "Richtwert für Lochdurchmesser")

  • Um ein Abheben der Holzplatte während des Verschraubens zu verhindern, kann die Holzplatte 1 mm größer als der Nenndurchmessern der Schraube vorgebohrt werden

  • Senkkopf mit Frästaschen für ein optimales Versenken der Schraube im Holz

  • Vorversuche werden empfohlen

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,8 mm

Normen

DIN 7500-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Innenantrieb

TXP30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Richtwert für Lochdurchmesser

5,5 mm

Gewindeausführung

Teilgewinde

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Kopfdetails

Frästaschen

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen