Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf

GEFU Stahl Zink-Lamelle schwarz TXP Trompetenkopf
SHR-SEKPF-22MM-DIN7500-TXP40-ZFBHL-M8X60

Art.-Nr. 0209921860

EAN 4062856136049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf

Art.-Nr. 0209921860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7500-1, großer Kopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), Zink-Lamelle schwarz, TXplus

Gewindefurchende Schraube mit großem Senkkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen



Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen, sondern verdrängt und kaltverfestigt.

Hinweis

Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspite ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M8 ist P = 1,25mm).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bodenplattenbefestigung für Anhänger, Trailer, Ladeflächen, Lagerflächen u.Ä.

Anleitung
  • Bodenplatte (Holz- bzw. Mehrschichtplatte oder ähnlich) mindestens ∅ 9mm vorbohren

  • Die Bohrungen in der Bodenplatte entsprechend dem großem Senkkopf der Schraube bzw. festgelegter Senktiefe senken

  • Die Stahlunterkonstruktion für das Gewindefurchen M8 vorbohren

  • Den Bohrdurchmesser in Abhängigkeit der Materialfestigkeit und -stärke wählen (Empfehlung ∅ 7,2mm)


Vorversuche werden empfohlen.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

22,5 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 7500-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle schwarz

Innenantrieb

TXP40

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Richtwert für Lochdurchmesser

7,2 mm

Gewindeausführung

Teilgewinde

Kopfform

Trompetenkopf

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4IN-L70MM

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
x 5 St.
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D20-25MM)

Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen