Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf
GEFU Stahl Zink-Lamelle silber TXP Trompetenkopf
SHR-SEKPF-22MM-DIN7500-TXP40-ZFSHL-M8X55
Art.-Nr. 0209920855
EAN 4062856137121
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schraube mit großem Senkkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspite ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M8 ist P = 1,25mm).
Datenblätter(X)
Bodenplattenbefestigung für Anhänger, Trailer, Ladeflächen, Lagerflächen u.Ä.
- Bodenplatte (Holz- bzw. Mehrschichtplatte oder ähnlich) mindestens ∅ 9mm vorbohren
- Die Bohrungen in der Bodenplatte entsprechend dem großem Senkkopf der Schraube bzw. festgelegter Senktiefe senken
- Die Stahlunterkonstruktion für das Gewindefurchen M8 vorbohren
- Den Bohrdurchmesser in Abhängigkeit der Materialfestigkeit und -stärke wählen (Empfehlung ∅ 7,2mm)
Vorversuche werden empfohlen.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 22,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 7500-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Innenantrieb | TXP40 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Richtwert für Lochdurchmesser | 7,2 mm |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Kopfform | Trompetenkopf |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!