Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf

GEFU Stahl Zink-Lamelle silber TXP Trompetenkopf
SHR-SEKPF-22MM-DIN7500-TXP40-ZFSHL-M8X60

Art.-Nr. 0209920860

EAN 4062856137176

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf

Art.-Nr. 0209920860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7500-1, großer Kopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), Zink-Lamelle silber, TXplus

Gewindefurchende Schraube mit großem Senkkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen



Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.

Hinweis

Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspite ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M8 ist P = 1,25mm).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bodenplattenbefestigung für Anhänger, Trailer, Ladeflächen, Lagerflächen u.Ä.

Anleitung
  • Bodenplatte (Holz- bzw. Mehrschichtplatte oder ähnlich) mindestens ∅ 9mm vorbohren

  • Die Bohrungen in der Bodenplatte entsprechend dem großem Senkkopf der Schraube bzw. festgelegter Senktiefe senken

  • Die Stahlunterkonstruktion für das Gewindefurchen M8 vorbohren

  • Den Bohrdurchmesser in Abhängigkeit der Materialfestigkeit und -stärke wählen (Empfehlung ∅ 7,2mm)


Vorversuche werden empfohlen.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

22,5 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 7500-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Innenantrieb

TXP40

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Richtwert für Lochdurchmesser

7,2 mm

Gewindeausführung

Teilgewinde

Kopfform

Trompetenkopf

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4IN-L70MM

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
x 5 St.
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D20-25MM)

Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen