Gewindefurchende Schraube nach DIN 7981
DIN 7981 Edelstahl A2 Linsenkopf TX
PLAATSCHR.TX FL.7981 A2 4,8X16
Art.-Nr. 012504816
EAN 8717148025667
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit geformten Unterlegscheiben
- TX-Antrieb
- Mit Form-Unterlegscheibe
- Nach DIN 7981
- Material: A2
- Oberfläche: unbehandelt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginneren geeignet, z. B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Sitze ...
![]() | |
Normen | DIN 7981 ähnlich |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4303 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,9 mm |
Antriebart | Innen-TX |
Innenantrieb | TX25 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |