Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube nach DIN 7981, schwarz

DIN 7981 Edelstahl A2 schwarz Linsenkopf TX
PLAATSCHR.TX FL.A2 ZWART 3,5X22

Art.-Nr. 012573522

EAN 8717148025742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube nach DIN 7981, schwarz

Art.-Nr. 012573522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit geformten Unterlegscheiben
  • TX-Antrieb

  • Mit Form-Unterlegscheibe

  • Nach DIN 7981

  • Material: A2

  • Oberfläche: geschwärzt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginneren geeignet, z. B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Sitze ...

Normen

DIN 7981 ähnlich

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4303

Oberfläche

Chemisch gefärbt schwarz

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,15 mm

Antriebart

Innen-TX

Innenantrieb

TX10

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen