Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindenachschneider Satz NES 1008 8-teilig

Gewindenachschneider-Satz NES 1008 8-teilig
GEWINDENACHSCHNEIDER NES1008 IN 8-32MM

Art.-Nr. 1952001413

EAN 4056807684758

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindenachschneider Satz NES 1008 8-teilig

Art.-Nr. 1952001413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Innengewinde 8 – 32 mm und 5/16 – 1 1/4 Zoll.
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • 1 x Innennachschneider N7210

  • 1 x Innennachschneider N7220

  • 1 x Innennachschneider N7230

  • 1 x Innennachschneider N7240

  • 1 x Messer RK 21 60° für Innennachschneider N7210

  • 1 x Messer RK 22 60° für Innennachschneider N7220

  • 1 x Messer RK 23 60° für Innennachschneider N7230

  • 1 x Messer RK 24 60° für Innennachschneider N7240
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

8 STK

Durchmesser min.

8 mm

Durchmesser max.

32 mm

Durchmesser min./max.

8-32 mm

Produktgewicht (per Stück)

1300,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen