Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindenachschneider Satz NES 1015 8-teilig

Gewindenachschneider-Satz NES 1015 8-teilig
GEWINDENACHSCHNEIDER-SATZ NES 1015 AUßEN

Art.-Nr. 1952001414

EAN 4056807684765

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindenachschneider Satz NES 1015 8-teilig

Art.-Nr. 1952001414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Außengewinde 4 – 19 mm und 5/32 – 3/4 Zoll sowie für Innengewinde 8 – 16 mm und 5/16 – 5/8 Zoll.
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • 1 x Innennachschneider NES 21

  • 1 x Innennachschneider NES 22

  • 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 21

  • 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 22

  • 1 x Abdeckkappe für Innennachschneider NES 21

  • 1 x Abdeckkappen für Innennachschneider NES 22

  • 1 x Außennachneider NES 1A

  • 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

8 STK

Durchmesser min.

4 mm

Durchmesser max.

38 mm

Durchmesser min./max.

4-38 mm

Produktgewicht (per Stück)

1000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen