Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4

DIN 976-1 Edelstahl A4 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-A4/70-M12X1000

Art.-Nr. 095312

EAN 4011231868969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4

Art.-Nr. 095312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Gewindebolzen aus nichtrostendem austenitischem Stahl der Festigkeitsklassen A4-70 mit Gewinde-Nenndurchmesser d ≥ 5 mm sind auf einer Stirnfläche mit der Stahlsorte A4 zu kennzeichnen. Alternativ zu der angegebenen Kennzeichnung dürfen Gewindebolzen an einem Ende mit der Farbe feuerrot RAL 3000 gekennzeichnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Feuerrot RAL 3000

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen