Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4L/80, mit 3.1 Zeugnis

DIN 976-1 Edelst. A4L/80 blank Form A 3.1 Zeugnis
Q/GWDSTG-DIN976A-A4L/80-M12X1000-3.1

Art.-Nr. 4945812

EAN 4059608564861

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4L/80, mit 3.1 Zeugnis

Art.-Nr. 4945812
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
M12

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

80

Oberfläche

Blank

Form