Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8, gelb verzinkt
DIN 976-1 Stahl 8.8 gelb verzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2C)-M16X1000
Art.-Nr. 095916
EAN 4052712178962
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.
Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgelb RAL 1023 |
RoHS-konform | Nein |