Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8
DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-4.8-M20X2000
Art.-Nr. 0950020
EAN 4049557039213
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.
Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung
Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013
A2 – verkehrsgrün RAL 6024
A4 – feuerrot RAL 3000
CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 2000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |