Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8

DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-4.8-M4X1000

Art.-Nr. 09504

EAN 4045727583753

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8

Art.-Nr. 09504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.


Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung


Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023


Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013


A2 – verkehrsgrün RAL 6024


A4 – feuerrot RAL 3000


CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Blank

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen