Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange DIN 976-1, Messing blank

DIN 976-1 Messing blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-MS-M5X1000

Art.-Nr. 09515

EAN 4011231868792

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange DIN 976-1, Messing blank

Art.-Nr. 09515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.


  • Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung

  • Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023

  • Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013

  • A2 – verkehrsgrün RAL 6024

  • A4 – feuerrot RAL 3000

  • CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen