Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

DIN 976-1 Stahl 4.8U feuerverzinkt
GWDSTG-DIN976-A-4.8U-(TZN)-M20X1000

Art.-Nr. 09587020

EAN 4052712876196

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

Art.-Nr. 09587020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewindestangen nach DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Gewinde (auch ISO-konform genannt)
Hinweis

Die Würth Gewindestangen werden nach DIN 976-1 (Form A) hergestellt und die Qualität wird durch das Würth QS-Labor überwacht.


Eine bauaufsichtliche Fremdüberwachung findet daher nicht statt. Gewindestangen nach Baunormen sind auf Anfrage lieferbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDie Gewindestangen werden mit dem Gewinde in der Toleranzklasse 6AZ vor dem Verzinkungsprozess unterdimensioniert hergestellt.
Nach der Feuerverzinkung sind die Gewindestangen ISO-konform. D.h., feuerverzinkte Muttern mit Gewindetoleranz 6H passen.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

Form A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Blau

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen