Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 4.8 blank, Form A
DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-M14X1,5X1000
Art.-Nr. 09588014
EAN 4050642406018
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Länge 1 m
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |