Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K), Form A

DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M12X1,5X1000

Art.-Nr. 09588112

EAN 4050642375338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K), Form A

Art.-Nr. 09588112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Länge 1 m

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen