Gewindestange Feingewinde DIN 976, Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1,5X1000
Art.-Nr.
095901615
EAN 4046777797510
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
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M16 x 1,5 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |