Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange Feingewinde DIN 976, Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde

DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2K)-M30X2X1000

Art.-Nr. 095903020

EAN 4046777797558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange Feingewinde DIN 976, Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde

Art.-Nr. 095903020
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
DIN 976

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M30 x 2

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen