Gewindestange
DIN 976-1 Stahl 12.9 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-12.9-M12X1000
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.
Stahl 12.9 – verkehrsschwarz RAL 9017
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)