Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange

DIN 976-1 Stahl 12.9 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-12.9-M24X1000

Art.-Nr. 0959000524
EAN 7321130184846

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange

Art.-Nr. 0959000524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 12.9
Hinweis

Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.


Stahl 12.9 – verkehrsschwarz RAL 9017

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen