Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange

DIN 976-1 Stahl 12.9 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-12.9-M8X1000

Art.-Nr. 095900058
EAN 7321130184921

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange

Art.-Nr. 095900058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 12.9
Hinweis

Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.


Stahl 12.9 – verkehrsschwarz RAL 9017

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

Form