Gewindestange Linksgewinde
DIN 976-1 Stahl 8.8 blank Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-M20-LHX1000
Art.-Nr. 09599720
EAN 4050642407596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, 8.8, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1) | M20-LH - Linksgewinde |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgelb RAL 1023 |