Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange Linksgewinde

DIN 976-1 Edelstahl A4 70 blank Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-A4/70-M16-LHX1000

Art.-Nr. 095309116

EAN 4050641966100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange Linksgewinde

Art.-Nr. 095309116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.
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
DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1)

M16-LH - Linksgewinde

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Feuerrot RAL 3000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen