Gewindestange
DIN 976-1 Edelst. A4L/80 blank Form A 3.1 Zeugnis
Q/GWDSTG-DIN976-A4L-80-M10X3000-3.1
Art.-Nr.
4945910
EAN 7321130288346
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4L/80, mit 3.1 Zeugnis
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 80 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |