Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A1 12H, blank

ISO 4026 Edelstahl A1 blank
STI-STMPF-ISO4026-A1-12H-IS10-M20X20

Art.-Nr. 026172020

EAN 4053479036090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A1 12H, blank

Art.-Nr. 026172020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 12H entspricht einer Härte von 120 HV.



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

20 mm

Kegelkuppendurchmesser (d2)

15 mm

Innenantrieb (s1)

IS10

Normen

ISO 4026

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Härteklasse

12H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Kegelstumpf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen