Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A2 21H, blank

ISO 4026 Edelstahl A2 21H blank
STI-STMPF-ISO4026-A2-21H-IS2-M4X6

Art.-Nr. 02614 6

EAN 4050641012203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A2 21H, blank

Art.-Nr. 02614 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

6 mm

Kegelkuppendurchmesser (d2)

2,5 mm

Innenantrieb (s1)

IS2

Normen

ISO 4026

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Härteklasse

21H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Kegelstumpf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen