Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank

ISO 4026 Edelstahl A4 21H blank
STI-STMPF-ISO4026-A4-21H-IS2,5-M5X25

Art.-Nr. 02215 25

EAN 4052703861583

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank

Art.-Nr. 02215 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

25 mm

Kegelkuppendurchmesser (d2)

3,5 mm

Innenantrieb (s1)

IS2,5

Normen

ISO 4026

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härteklasse

21H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Kegelstumpf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen