Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank
ISO 4026 Edelstahl A4 21H blank
STI-STMPF-ISO4026-A4-21H-IS6-M12X12
Art.-Nr. 022112 12
EAN 4052703865819
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 | 
| Länge (l1) | 12 mm | 
| Kegelkuppendurchmesser (d2) | 8,5 mm | 
| Innenantrieb (s1) | IS6 | 
| Normen | ISO 4026 | 
| Werkstoff | Edelstahl A4 | 
| Oberfläche | Blank | 
| Härteklasse | 21H | 
| Antriebart | Innensechskant | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Spitzenform | Kegelstumpf | 
| RoHS-konform | Ja |