Gewindestift für Möbelrolle mit Aufnahmetyp W
Gewindestift M8 x 14 / M10 x 14
GWDSTI-F.ROLL-M10X14MM
Art.-Nr.
0683567028
EAN 4049557482590
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
Oberfläche | Verzinkt |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Länge | 48 mm |
Aufnahmetyp | W |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!