Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank

ISO 4029 Stahl 45H blank
STI-RGSHND-ISO4029-45H-IS3-M6X8

Art.-Nr. 02546 8
EAN 4038898462934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank

Art.-Nr. 02546 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Werden Gewindestifte angeschweißt, mit Muttern angezogen bzw. gekontert oder auf Biegung belastet, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine falsche Anwendung vor. Jedes Aufbringen von Zugspannung entspricht nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und kann zum Versagen führen.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

8 mm

Ringschneidendurchmesser (d2)

3 mm

Innenantrieb (s1)

IS3

Normen

ISO 4029

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

45H

Antriebart

Innensechskant

Spitzenform

Ringschneide

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen