Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide UNBRAKO®
ISO 4029 Stahl 45H blank UNBRAKO
SHR-RGSHND-ISO4029-UNBRAKO-MSP-45H-M6X8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile von UNBRAKO® Gewindestiften:
- E-Code: Alphanumerische Kopfstempelung zur Rückverfolgbarkeit
- Gerollte Gewinde mit engen Toleranzen
- Regelmäßige Überprüfung auf Gewindefehler bei der Herstellung
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 8 mm |
Ringschneidendurchmesser (d2) | 3 mm |
Innenantrieb (s1) | IS3 |
Normen | ISO 4029 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 45H |
RoHS-konform | Ja |