Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A1 12H, blank

ISO 4028 Edelstahl A1 blank
STI-ZAPF-ISO4028-A1-12H-IS8-M16X40

Art.-Nr. 022271640

EAN 4053479037103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A1 12H, blank

Art.-Nr. 022271640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 12H entspricht einer Härte von 120 HV.



ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

40 mm

Zapfendurchmesser (d2)

12 mm

Zapfenlänge (l2)

8 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Normen

ISO 4028

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Härteklasse

12H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Zapfen

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen