Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank

ISO 4028 Edelstahl A4 21H blank
STI-ZAPF-ISO4028-A4-21H-IS2-M4X5

Art.-Nr. 02664 5
EAN 4052712500312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank

Art.-Nr. 02664 5

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

5 mm

Zapfendurchmesser (d2)

2,5 mm

Zapfenlänge (l2)

1 mm

Innenantrieb (s1)

IS2

Normen

ISO 4028

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härteklasse

21H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Zapfen

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen