Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank

ISO 4028 Edelstahl A4 21H blank
STI-ZAPF-ISO4028-A4-21H-IS2,5-M5X12

Art.-Nr. 02665 12

EAN 4046777028331

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank

Art.-Nr. 02665 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

12 mm

Zapfendurchmesser (d2)

3,5 mm

Zapfenlänge (l2)

2,5 mm

Innenantrieb (s1)

IS2,5

Normen

ISO 4028

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härteklasse

21H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Zapfen

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen