Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Edelstahl A2 21H, blank
ISO 4027 Edelstahl A2 21H blank
STI-SP-ISO4027-A2-21H-IS3-M6X20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV
Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M6  | 
Länge (l1)  | 20 mm  | 
Spitzendurchmesser (d2)  | 1,5 mm  | 
Innenantrieb (s1)  | IS3  | 
Spitzenwinkel  | 90 Grad  | 
Normen  | ISO 4027  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Härteklasse  | 21H  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Spitzenform  | Spitze  | 
RoHS-konform  | Ja  |