Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Edelstahl A1, blank

DIN 551 Edelstahl A1 blank
STI-KGLKUP-DIN551-A1-SZ-M8X35

Art.-Nr. 026108 35

EAN 4046778814735

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 026108 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

35 mm

Normen

DIN 551

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Schlitz