Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Edelstahl A1, blank
DIN 551 Edelstahl A1 blank
STI-KGLKUP-DIN551-A1-SZ-M8X45
Art.-Nr. 026108 45
EAN 4047376385047
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 45 mm |
Normen | DIN 551 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |