Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H, blank
DIN 551 Stahl 14H blank
STI-KGLKUP-DIN551-14H-SZ-M12X30
Art.-Nr. 0253301230
EAN 4024835723886
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 30 mm |
Normen | DIN 551 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |