Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H, blank
DIN 551 Stahl 14H blank
STI-KGLKUP-DIN551-14H-SZ-M2,5X8
Art.-Nr. 0253302508
EAN 4038898806172
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2,5 | 
| Länge (l1) | 8 mm | 
| Normen | DIN 551 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Härteklasse | 14H | 
| Oberfläche | Blank | 
| Innenantrieb | Schlitz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| RoHS-konform | Ja |