Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H, blank

DIN 551 Stahl 14H blank
STI-KGLKUP-DIN551-14H-SZ-M8X60

Art.-Nr. 0253300860

EAN 4024835485630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H, blank

Art.-Nr. 0253300860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

60 mm

Normen

DIN 551

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Schlitz