Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 551 Stahl 14H verzinkt
STI-KGLKUP-DIN551-14H-SZ-(A2K)-M12X12

Art.-Nr. 0253311212

EAN 4046778250267

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0253311212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

12 mm

Normen

DIN 551

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen