Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide DIN 438, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 438 Stahl 14H verzinkt
STI-RGSHND-DIN438-14H-SZ-(A2K)-M5X6
Art.-Nr.
0253210506
EAN 4049557833156
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 438 wurde zurückgezogen und durch EN 27436 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Keine anwendungsrelevanten Änderungen).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 6 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 2,5 mm |
Schlitzbreite (n1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |