Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 553 Stahl 14H verzinkt
STI-SP-DIN553-14H-SZ-(A2K)-M12X25
Art.-Nr. 0253411225
EAN 4046778255880
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 14H entspricht einer Härte von 450 HV
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
DIN 553 wurde zurückgezogen und durch ISO 7434 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M12  | 
Länge (l1)  | 25 mm  | 
Spitzendurchmesser (d2)  | 3 mm  | 
Normen  | DIN 553  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Härteklasse  | 14H  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Ohne Kopf  | 
Antriebart  | Schlitz  | 
Innenantrieb  | Schlitz  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,75 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | Spitze  |