Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Edelstahl A1, blank

ISO 7434 Edelstahl A1 50 blank
STI-SP-ISO7434-A1-50-SZ-M3X5

Art.-Nr. 022192035

EAN 4057708648559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 022192035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 7434 ersetzt DIN 553 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1, M1,4 entfallen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

5 mm

Spitzendurchmesser (d2)

0,3 mm

Normen

ISO 7434

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen