Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Edelstahl A1, blank
ISO 7434 Edelstahl A1 50 blank
STI-SP-ISO7434-A1-50-SZ-M4X4
Art.-Nr. 022192044
EAN 4057708649075
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 7434 ersetzt DIN 553 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1, M1,4 entfallen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 4 mm |
Spitzendurchmesser (d2) | 0,4 mm |
Normen | ISO 7434 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Spitze |