Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4
DIN 976 Edelstahl A4 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A4/70-M10X110
Art.-Nr. 0953910110
EAN 4050382288325
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ab Gewinde-
A4 – feuerrot RAL 3000
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 110 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |