Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert
DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X180
Art.-Nr. 0958910180
EAN 4046778419947
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
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 | 
| Länge (l1) | 180 mm | 
| Normen | DIN 976-1 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 4.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Form | A | 
| RoHS-konform | Ja |