Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X240

Art.-Nr. 0958910240

EAN 4061976709126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 0958910240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 125 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

240 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen