Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-(A2K)-M12X250

Art.-Nr. 0958912250

EAN 4054458670946

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 0958912250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
M12

Länge (l1)

250 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen